Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-1620-16

  • ERIKS:13565706
Image 1
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

4,79 €

12.50%

25+

4,18 €

23.61%

50+

3,86 €

29.51%

100+

3,57 €

34.72%

200+

3,15 €

42.36%

500+

2,72 €

50.35%

1000+

2,38 €

56.60%

2500+

1,92 €

64.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-1620-16
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/4 in
Largeur
1 in
Diamètre du bride
38.1 mm
L'épaisseur de la bride
4.775 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien