4,03 €/ Unitéhors TVA
4,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,03 € | - |
10+ | 3,34 € | 16.98% |
25+ | 2,77 € | 31.13% |
50+ | 2,45 € | 39.15% |
100+ | 2,20 € | 45.28% |
200+ | 1,90 € | 52.83% |
500+ | 1,58 € | 60.85% |
1000+ | 1,35 € | 66.51% |
2500+ | 1,08 € | 73.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-1618-12 |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 1.1/8 in |
Largeur | 3/4 in |
Diamètre du bride | 34.925 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.575 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |