Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-141618-11

  • ERIKS:13565704
Image 1
Ajouter à la liste

3,86 €/ Unitéhors TVA

4,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,86 €

-

10+

3,17 €

17.73%

25+

2,58 €

33.00%

50+

2,26 €

41.38%

100+

2,07 €

46.31%

200+

1,77 €

54.19%

500+

1,46 €

62.07%

1000+

1,24 €

67.98%

2500+

0,97 €

74.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-141618-11
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
11/16 in
Diamètre du bride
28.575 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien