Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-1214-12

  • ERIKS:13565703
Image 1
Ajouter à la liste

3,88 €/ Unitéhors TVA

4,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,88 €

-

10+

3,19 €

17.65%

25+

2,60 €

32.84%

50+

2,28 €

41.18%

100+

2,09 €

46.08%

200+

1,79 €

53.92%

500+

1,48 €

61.76%

1000+

1,27 €

67.16%

2500+

0,97 €

75.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-1214-12
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
28.575 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien