Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-1214-08

  • ERIKS:13565702
Image 1
Ajouter à la liste

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,72 €

-

10+

3,06 €

17.86%

25+

2,45 €

34.18%

50+

2,13 €

42.86%

100+

1,90 €

48.98%

200+

1,62 €

56.63%

500+

1,35 €

63.78%

1000+

1,16 €

68.88%

2500+

0,87 €

76.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-1214-08
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
1/2 in
Diamètre du bride
28.575 mm
L'épaisseur de la bride
1.575 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien