3,91 €/ Unitéhors TVA
4,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,91 € | - |
10+ | 3,23 € | 17.48% |
25+ | 2,64 € | 32.52% |
50+ | 2,32 € | 40.78% |
100+ | 2,11 € | 46.12% |
200+ | 1,81 € | 53.88% |
500+ | 1,50 € | 61.65% |
1000+ | 1,29 € | 66.99% |
2500+ | 1,03 € | 73.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-1012-16 |
Diamètre d'arbre | 5/8 in |
Diamètre extérieur | 3/4 in |
Largeur | 1 in |
Diamètre du bride | 25.4 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.575 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |