3,40 €/ Unitéhors TVA
4,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,40 € | - |
10+ | 2,72 € | 20.11% |
25+ | 2,13 € | 37.43% |
50+ | 1,81 € | 46.93% |
100+ | 1,56 € | 54.19% |
200+ | 1,31 € | 61.45% |
500+ | 1,08 € | 68.16% |
1000+ | 0,87 € | 74.30% |
2500+ | 0,68 € | 79.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-0810-08 |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 5/8 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.575 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |