Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-0810-04

  • ERIKS:13565699
Image 1
Ajouter à la liste

3,27 €/ Unitéhors TVA

3,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,27 €

-

10+

2,58 €

20.93%

25+

2,01 €

38.37%

50+

1,67 €

48.84%

100+

1,46 €

55.23%

200+

1,22 €

62.79%

500+

0,97 €

70.35%

1000+

0,82 €

75.00%

2500+

0,65 €

80.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-0810-04
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
5/8 in
Largeur
1/4 in
Diamètre du bride
22.225 mm
L'épaisseur de la bride
1.5748 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien