3,06 €/ Unitéhors TVA
3,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,06 € | - |
10+ | 2,32 € | 24.22% |
25+ | 1,77 € | 42.24% |
50+ | 1,44 € | 52.80% |
100+ | 1,22 € | 60.25% |
200+ | 0,97 € | 68.32% |
500+ | 0,76 € | 75.16% |
1000+ | 0,65 € | 78.88% |
2500+ | 0,49 € | 83.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-0809-08 |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 19/32 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.1684 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |