3,00 €/ Unitéhors TVA
3,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,00 € | - |
10+ | 2,32 € | 22.78% |
25+ | 1,77 € | 41.14% |
50+ | 1,41 € | 53.16% |
100+ | 1,20 € | 60.13% |
200+ | 0,97 € | 67.72% |
500+ | 0,76 € | 74.68% |
1000+ | 0,65 € | 78.48% |
2500+ | 0,46 € | 84.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-0809-06 |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 19/32 in |
Largeur | 3/8 in |
Diamètre du bride | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.1684 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |