2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,95 € | - |
10+ | 2,26 € | 23.23% |
25+ | 1,71 € | 41.94% |
50+ | 1,39 € | 52.90% |
100+ | 1,18 € | 60.00% |
200+ | 0,93 € | 68.39% |
500+ | 0,74 € | 74.84% |
1000+ | 0,63 € | 78.71% |
2500+ | 0,44 € | 85.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-0809-04 |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 19/32 in |
Largeur | 1/4 in |
Diamètre du bride | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.1684 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |