Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-0608-03

  • ERIKS:13565694
Image 1
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,21 €

-

10+

2,53 €

21.30%

25+

1,94 €

39.64%

50+

1,63 €

49.11%

100+

1,39 €

56.80%

200+

1,18 €

63.31%

500+

0,93 €

71.01%

1000+

0,76 €

76.33%

2500+

0,61 €

81.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-0608-03
Diamètre d'arbre
3/8 in
Diamètre extérieur
1/2 in
Largeur
3/16 in
Diamètre du bride
15.875 mm
L'épaisseur de la bride
1.5748 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien