2,91 €/ Unitéhors TVA
3,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,91 € | - |
10+ | 2,22 € | 23.53% |
25+ | 1,65 € | 43.14% |
50+ | 1,33 € | 54.25% |
100+ | 1,12 € | 61.44% |
200+ | 0,87 € | 69.93% |
500+ | 0,68 € | 76.47% |
1000+ | 0,59 € | 79.74% |
2500+ | 0,42 € | 85.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JFI-0406-08 |
Diamètre d'arbre | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 3/8 in |
Largeur | 1/2 in |
Diamètre du bride | 14.224 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.1938 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |