Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JFI-0405-12

  • ERIKS:13565692
Image 1
Ajouter à la liste

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,76 €

-

10+

2,07 €

24.83%

25+

1,48 €

46.21%

50+

1,18 €

57.24%

100+

0,93 €

66.21%

200+

0,72 €

73.79%

500+

0,57 €

79.31%

1000+

0,44 €

84.14%

2500+

0,30 €

88.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JFI-0405-12
Diamètre d'arbre
1/4 in
Diamètre extérieur
5/16 in
Largeur
3/4 in
Diamètre du bride
11.099 mm
L'épaisseur de la bride
0.8128 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien