Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-2023-21

  • ERIKS:13565502
Image 1
Ajouter à la liste

10,85 €/ Unitéhors TVA

13,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,85 €

-

10+

7,26 €

33.10%

25+

5,15 €

52.54%

50+

4,29 €

60.42%

100+

3,84 €

64.62%

200+

3,34 €

69.18%

500+

2,77 €

74.43%

1000+

2,20 €

79.68%

2500+

2,09 €

80.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSD350FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® HSD350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® HSD350
Entretien
Sans entretien