Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-1618-17

  • ERIKS:13565501
Image 1
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,09 €

-

10+

5,07 €

37.32%

25+

3,34 €

58.69%

50+

2,62 €

67.61%

100+

2,24 €

72.30%

200+

1,88 €

76.76%

500+

1,56 €

80.75%

1000+

1,22 €

84.98%

2500+

1,14 €

85.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSD350FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® HSD350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® HSD350
Entretien
Sans entretien