7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,07 € | - |
10+ | 4,29 € | 39.25% |
25+ | 2,72 € | 61.56% |
50+ | 2,07 € | 70.70% |
100+ | 1,71 € | 75.81% |
200+ | 1,35 € | 80.91% |
500+ | 1,14 € | 83.87% |
1000+ | 0,86 € | 87.90% |
2500+ | 0,80 € | 88.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | HSD350FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® HSD350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® HSD350 |
Entretien | Sans entretien |