Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-1012-09

  • ERIKS:13565499
Image 1
Ajouter à la liste

6,86 €/ Unitéhors TVA

8,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,86 €

-

10+

4,12 €

39.89%

25+

2,55 €

62.88%

50+

1,92 €

72.02%

100+

1,56 €

77.29%

200+

1,24 €

81.99%

500+

1,05 €

84.76%

1000+

0,76 €

88.92%

2500+

0,72 €

89.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSD350FM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® HSD350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® HSD350
Entretien
Sans entretien