6,52 €/ Unitéhors TVA
7,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,86 € | 40.82% |
25+ | 2,32 € | 64.43% |
50+ | 1,71 € | 73.76% |
100+ | 1,37 € | 79.01% |
200+ | 1,06 € | 83.67% |
500+ | 0,87 € | 86.59% |
1000+ | 0,67 € | 89.80% |
2500+ | 0,61 € | 90.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | HSD350FM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® HSD350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® HSD350 |
Entretien | Sans entretien |