6,31 €/ Unitéhors TVA
7,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,31 € | - |
10+ | 3,69 € | 41.57% |
25+ | 2,19 € | 65.36% |
50+ | 1,58 € | 75.00% |
100+ | 1,27 € | 79.82% |
200+ | 0,95 € | 84.94% |
500+ | 0,80 € | 87.35% |
1000+ | 0,61 € | 90.36% |
2500+ | 0,55 € | 91.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | HSD350FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® HSD350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® HSD350 |
Entretien | Sans entretien |