Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-4044-40

  • ERIKS:13565490
Image 1
Ajouter à la liste

16,85 €/ Unitéhors TVA

20,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,85 €

-

10+

12,05 €

28.52%

25+

8,91 €

47.13%

50+

6,86 €

59.30%

100+

5,47 €

67.53%

200+

4,58 €

72.83%

500+

3,99 €

76.32%

1000+

3,61 €

78.58%

2500+

3,29 €

80.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien