Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-3034-30

  • ERIKS:13565489
Image 1
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,42 €

-

10+

10,32 €

28.46%

25+

7,62 €

47.17%

50+

5,87 €

59.29%

100+

4,69 €

67.46%

200+

3,91 €

72.86%

500+

3,42 €

76.28%

1000+

3,12 €

78.39%

2500+

2,81 €

80.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien