6,21 €/ Unitéhors TVA
7,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,21 € | - |
10+ | 6,02 € | 3.06% |
25+ | 4,45 € | 28.44% |
50+ | 3,44 € | 44.65% |
100+ | 2,76 € | 55.66% |
200+ | 2,26 € | 63.61% |
500+ | 2,00 € | 67.89% |
1000+ | 1,82 € | 70.64% |
2500+ | 1,65 € | 73.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H4FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H4 |
Entretien | Sans entretien |