6,90 €/ Unitéhors TVA
8,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,90 € | - |
10+ | 4,79 € | 30.58% |
25+ | 3,27 € | 52.62% |
50+ | 2,45 € | 64.46% |
100+ | 1,84 € | 73.28% |
200+ | 1,46 € | 78.79% |
500+ | 1,14 € | 83.47% |
1000+ | 0,95 € | 86.23% |
2500+ | 0,80 € | 88.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H4FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H4 |
Entretien | Sans entretien |