6,61 €/ Unitéhors TVA
8,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,61 € | - |
10+ | 4,58 € | 30.75% |
25+ | 3,14 € | 52.59% |
50+ | 2,32 € | 64.94% |
100+ | 1,77 € | 73.28% |
200+ | 1,37 € | 79.31% |
500+ | 1,06 € | 83.91% |
1000+ | 0,84 € | 87.36% |
2500+ | 0,61 € | 90.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H4FM-1820-17 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H4 |
Entretien | Sans entretien |