6,35 €/ Unitéhors TVA
7,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,35 € | - |
10+ | 4,41 € | 30.54% |
25+ | 3,00 € | 52.69% |
50+ | 2,22 € | 64.97% |
100+ | 1,67 € | 73.65% |
200+ | 1,33 € | 79.04% |
500+ | 1,05 € | 83.53% |
1000+ | 0,82 € | 87.13% |
2500+ | 0,59 € | 90.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H4FM-1517-12 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H4 |
Entretien | Sans entretien |