Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-1214-12

  • ERIKS:13565483
Image 1
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,04 €

-

10+

4,18 €

30.82%

25+

2,85 €

52.83%

50+

2,13 €

64.78%

100+

1,62 €

73.27%

200+

1,29 €

78.62%

500+

0,99 €

83.65%

1000+

0,80 €

86.79%

2500+

0,57 €

90.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien