Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-101218-25

  • ERIKS:13565482
Image 1
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,55 €

-

10+

7,30 €

30.81%

25+

5,04 €

52.25%

50+

3,78 €

64.14%

100+

2,87 €

72.79%

200+

2,24 €

78.74%

500+

1,79 €

83.06%

1000+

1,37 €

87.03%

2500+

0,97 €

90.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-101218-25
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien