Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-1012-12

  • ERIKS:13565481
Image 1
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

4,01 €

30.36%

25+

2,76 €

52.15%

50+

2,07 €

64.03%

100+

1,56 €

72.94%

200+

1,24 €

78.55%

500+

0,97 €

83.17%

1000+

0,74 €

87.13%

2500+

0,55 €

90.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien