Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-1012-05

  • ERIKS:13565480
Image 1
Ajouter à la liste

5,55 €/ Unitéhors TVA

6,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,55 €

-

10+

3,86 €

30.48%

25+

2,60 €

53.08%

50+

1,92 €

65.41%

100+

1,44 €

73.97%

200+

1,16 €

79.11%

500+

0,87 €

84.25%

1000+

0,68 €

87.67%

2500+

0,46 €

91.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-1012-05
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien