5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,93 € | 30.77% |
25+ | 2,72 € | 52.17% |
50+ | 2,00 € | 64.88% |
100+ | 1,52 € | 73.24% |
200+ | 1,20 € | 78.93% |
500+ | 0,93 € | 83.61% |
1000+ | 0,74 € | 86.96% |
2500+ | 0,55 € | 90.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H4FM-060810-20 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H4 |
Entretien | Sans entretien |