Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H4 /iglidur® H4 H4FM-0608-08

  • ERIKS:13565477
Image 1
Ajouter à la liste

5,24 €/ Unitéhors TVA

6,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,24 €

-

10+

3,61 €

31.16%

25+

2,49 €

52.54%

50+

1,84 €

64.86%

100+

1,39 €

73.55%

200+

1,12 €

78.62%

500+

0,86 €

83.70%

1000+

0,68 €

86.96%

2500+

0,49 €

90.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H4FM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H4
Entretien
Sans entretien