5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 3,55 € | 30.74% |
25+ | 2,45 € | 52.22% |
50+ | 1,82 € | 64.44% |
100+ | 1,37 € | 73.33% |
200+ | 1,08 € | 78.89% |
500+ | 0,84 € | 83.70% |
1000+ | 0,67 € | 87.04% |
2500+ | 0,46 € | 91.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H4FM-0405-04 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 4 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H4 |
Entretien | Sans entretien |