Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-7075-50

  • ERIKS:13565467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,02 €/ Unitéhors TVA

42,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,02 €

-

10+

24,45 €

30.17%

25+

18,05 €

48.45%

50+

15,71 €

55.13%

100+

15,28 €

56.38%

200+

13,40 €

61.75%

500+

12,90 €

63.16%

1000+

12,08 €

65.49%

2500+

11,32 €

67.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-7075-50
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien