Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-6065-50

  • ERIKS:13565466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,37 €/ Unitéhors TVA

37,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,37 €

-

10+

21,85 €

30.35%

25+

16,09 €

48.70%

50+

13,98 €

55.42%

100+

13,55 €

56.81%

200+

11,89 €

62.08%

500+

11,44 €

63.54%

1000+

10,72 €

65.84%

2500+

10,03 €

68.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-6065-50
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien