27,70 €/ Unitéhors TVA
33,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,70 € | - |
10+ | 19,30 € | 30.32% |
25+ | 14,17 € | 48.83% |
50+ | 12,26 € | 55.76% |
100+ | 11,82 € | 57.34% |
200+ | 10,37 € | 62.55% |
500+ | 9,99 € | 63.92% |
1000+ | 9,35 € | 66.26% |
2500+ | 8,72 € | 68.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-5055-50 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |