Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-4550-50

  • ERIKS:13565464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,88 €/ Unitéhors TVA

31,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,88 €

-

10+

17,99 €

30.47%

25+

13,21 €

48.97%

50+

11,42 €

55.87%

100+

10,98 €

57.56%

200+

9,61 €

62.85%

500+

9,25 €

64.24%

1000+

8,63 €

66.67%

2500+

8,09 €

68.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien