18,34 €/ Unitéhors TVA
22,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,34 € | - |
10+ | 12,71 € | 30.67% |
25+ | 9,22 € | 49.74% |
50+ | 7,89 € | 56.99% |
100+ | 7,45 € | 59.38% |
200+ | 6,54 € | 64.35% |
500+ | 6,25 € | 65.91% |
1000+ | 5,81 € | 68.29% |
2500+ | 5,42 € | 70.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-4044-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |