Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-4044-30

  • ERIKS:13565462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,07 €/ Unitéhors TVA

19,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,07 €

-

10+

11,08 €

31.09%

25+

8,00 €

50.24%

50+

6,78 €

57.80%

100+

6,35 €

60.52%

200+

5,61 €

65.13%

500+

5,34 €

66.78%

1000+

4,96 €

69.15%

2500+

4,64 €

71.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien