Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-3539-26

  • ERIKS:13565461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,35 €/ Unitéhors TVA

17,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,35 €

-

10+

9,88 €

31.13%

25+

7,11 €

50.46%

50+

6,00 €

58.15%

100+

5,57 €

61.19%

200+

4,88 €

65.96%

500+

4,66 €

67.55%

1000+

4,31 €

69.93%

2500+

4,03 €

71.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien