Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-3539-16

  • ERIKS:13565460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,35 €

-

10+

8,47 €

31.38%

25+

6,04 €

51.08%

50+

5,04 €

59.23%

100+

4,62 €

62.62%

200+

4,05 €

67.23%

500+

3,84 €

68.92%

1000+

3,55 €

71.23%

2500+

3,33 €

73.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien