13,70 €/ Unitéhors TVA
16,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,70 € | - |
10+ | 9,42 € | 31.21% |
25+ | 6,76 € | 50.62% |
50+ | 5,68 € | 58.53% |
100+ | 5,26 € | 61.58% |
200+ | 4,64 € | 66.16% |
500+ | 4,37 € | 68.10% |
1000+ | 4,07 € | 70.32% |
2500+ | 3,80 € | 72.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |