9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,14 € | - |
10+ | 6,18 € | 32.43% |
25+ | 4,33 € | 52.60% |
50+ | 3,52 € | 61.54% |
100+ | 3,10 € | 66.11% |
200+ | 2,74 € | 70.06% |
500+ | 2,55 € | 72.14% |
1000+ | 2,34 € | 74.43% |
2500+ | 2,17 € | 76.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-2528-30 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |