Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2528-16

  • ERIKS:13565454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,64 €/ Unitéhors TVA

9,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,64 €

-

10+

5,15 €

32.59%

25+

3,55 €

53.48%

50+

2,85 €

62.69%

100+

2,43 €

68.16%

200+

2,13 €

72.14%

500+

1,98 €

74.13%

1000+

1,81 €

76.37%

2500+

1,65 €

78.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-2528-16
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien