Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2528-11

  • ERIKS:13565453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,14 €/ Unitéhors TVA

8,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,14 €

-

10+

4,77 €

33.24%

25+

3,27 €

54.26%

50+

2,58 €

63.83%

100+

2,15 €

69.95%

200+

1,90 €

73.40%

500+

1,77 €

75.27%

1000+

1,58 €

77.93%

2500+

1,46 €

79.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-2528-11
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien