Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-222532-215

  • ERIKS:13565451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

10+

5,32 €

32.69%

25+

3,67 €

53.61%

50+

2,93 €

62.98%

100+

2,51 €

68.27%

200+

2,22 €

71.88%

500+

2,07 €

73.80%

1000+

1,88 €

76.20%

2500+

1,77 €

77.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-222532-215
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien