Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2023-30

  • ERIKS:13565450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,46 €

-

10+

5,68 €

32.81%

25+

3,97 €

53.03%

50+

3,21 €

62.02%

100+

2,77 €

67.19%

200+

2,47 €

70.79%

500+

2,26 €

73.26%

1000+

2,09 €

75.28%

2500+

1,92 €

77.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
30 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien