Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2023-21

  • ERIKS:13565449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,70 €

-

10+

5,19 €

32.59%

25+

3,57 €

53.58%

50+

2,85 €

62.96%

100+

2,43 €

68.40%

200+

2,15 €

72.10%

500+

1,98 €

74.32%

1000+

1,81 €

76.54%

2500+

1,65 €

78.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien