7,26 €/ Unitéhors TVA
8,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,26 € | - |
10+ | 4,86 € | 32.98% |
25+ | 3,34 € | 53.93% |
50+ | 2,64 € | 63.61% |
100+ | 2,20 € | 69.63% |
200+ | 1,98 € | 72.77% |
500+ | 1,81 € | 75.13% |
1000+ | 1,63 € | 77.49% |
2500+ | 1,50 € | 79.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | H370FM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® H370 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® H370 |
Entretien | Sans entretien |