Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1820-17

  • ERIKS:13565445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,82 €

33.88%

25+

2,57 €

55.59%

50+

1,94 €

66.45%

100+

1,50 €

74.01%

200+

1,35 €

76.64%

500+

1,22 €

78.95%

1000+

1,08 €

81.25%

2500+

0,99 €

82.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370FM-1820-17
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien